Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarben Creative Studio, sortiert, 12er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellfarben Creative Studio, sortiert, 12er Etui
Aquarellfarben Creative Studio, sortiert, 12er Etui
Aquarellfarben Creative Studio, sortiert, 12er Etui
Aquarellfarben Creative Studio, sortiert, 12er Etui
Aquarellfarben Creative Studio, sortiert, 12er Etui
Aquarellfarben Creative Studio, sortiert, 12er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-169612
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     169612
EAN/GTIN:
     8901180696125
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Farb-Mischpalette
Farbmischpalette
Misch-Palette
Aquarellfarben Creative Studio, Ausführung des Behälters: Tube, Künstlerqualität gegeben, wieder anlösbar, leicht zu verdünnen, mit Mischpalette, Anzahl der Farben: 12 1, Farbe: sortiert, 12er Etui
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellfarben
Inhalt:
12 Näpfchen
Beschreibung der Besonderheiten:
wieder anlösbar, leicht zu verdünnen, mit Mischpalette
Herstellerprodukttyp:
Creative Studio
Künstlerqualität gegeben:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Anzahl der Farben:
12
Farbe:
sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
Creative Studio
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarben
Produkttypbezeichnung:
Creative Studio
Weitere Suchbegriffe: Mischpalette, mischpalette
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,21*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
169624
€ 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.