Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoS Display mit 110 Textilmarkern und 10 Wäschemarkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoS Display mit 110 Textilmarkern und 10 Wäschemarkern
PoS Display mit 110 Textilmarkern und 10 Wäschemarkern
PoS Display mit 110 Textilmarkern und 10 Wäschemarkern
PoS Display mit 110 Textilmarkern und 10 Wäschemarkern
Artikel-Nr.:
     C1015-159540
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     159540
EAN/GTIN:
     4005401595403
Suchbegriffe:
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift
Stoffmarker
PoS Textilmarker. Werkstoff: Kunststoff. Marker für viele Stoffe geeignet, fixiert selbstständig nach 24 Stunden oder sofort nach dem Bügeln, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: je 10 Textimarker farbig sortiert und 10 Wäschemarker, schwarz. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 585 mm x 395 mm x 260 mmPackungsmenge: 120
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Textilmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
Marker für viele Stoffe geeignet, fixiert selbstständig nach 24 Stunden oder sofort nach dem Bügeln, Gehäuse aus 100 % recyceltem Kunststoff
Ausführung des Inhalts:
je 10 Textimarker farbig sortiert und 10 Wäschemarker, schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
PoS Display
Material des Displays:
Kunststoff
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
120
Produkt-Typbezeichnung:
Textilmarker
Artikelbezeichnung:
PoS Display
Ausführung des Inhalts des Displays:
je 10 Textimarker farbig sortiert und 10 Wäschemarker, schwarz
Ausführung der Sortimentszugabe:
Display
Produkttypbezeichnung:
Textilmarker
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
je 10 Textimarker farbig sortiert und 10 Wäschemarker, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.