Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® eye micro Strich: ca. 0,2 mm Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® eye micro Strich: ca. 0,2 mm Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® eye micro Strich: ca. 0,2 mm Schreibfarbe: schwarz
Tintenroller uni-ball® eye micro Strich: ca. 0,2 mm Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148099
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148099
EAN/GTIN:
     4902778913765
Tintenroller UB EYE UB-150 0,2mm schwarz. Tintenkugelschreiber mit dokumentenechter Tinte; Für Schecks, Urkunden, Verträge etc. geeignet; Mit großem Tintenvorrat, Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: nicht austauschbar, Strichstärke: 0,2. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: grau, Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Kunststoff, Material des Clips: Metall, metall. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,2
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
nicht austauschbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
UB EYE
Farbe des Schaftes:
grau
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber mit dokumentenechter Tinte; Für Schecks, Urkunden, Verträge etc. geeignet; Mit großem Tintenvorrat, Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip
Farbe des Clips:
metall
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
UB EYE
Produkttypbezeichnung:
UB EYE
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
148051
ab € 0,97*
Ähnlich
Uni-Ball
148021
ab € 1,07*
Ähnlich
Uni-Ball
140599
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.