| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-145756 Herst.-Nr.: 145756 EAN/GTIN: 4005401457565 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Poly Ball View 40x POS. Werkstoff: Kunststoff. transluzenter Schaft, ergonomische Dreikant-Griffzone, XB Mine, nachfüllbar mit Standard Großraumminen. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Kugelschreiber in vier Schaftfarben. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 160 mm x 180 mm x 330 mmPackungsmenge: 40 Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber Poly Ball View | Artikelbezeichnung: | Dauerdisplay | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 40 | Breite: | 160 | Tiefe: | 180 | Ausführung des Inhalts des Displays: | Kugelschreiber in vier Schaftfarben | Farbe: | sortiert | Höhe: | 330 | Ausführung der Sortimentszugabe: | Display und Topper | Beschreibung der Besonderheiten: | transluzenter Schaft, ergonomische Dreikant-Griffzone, XB Mine, nachfüllbar mit Standard Großraumminen | Material des Displays: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Poly Ball View | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Kugelschreiber in vier Schaftfarben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |