Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-465644 Herst.-Nr.: 144142 EAN/GTIN: 4005401441427 |
| |
|
| | |
| Das Konzept Grip 2011 überzeugt durch das klar durchdachte Grip Design in klassischen Farben und ausgefeilter Ergonomie. Die charakteristischen Noppen passen farblich zum Schaft. Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts: | aktuelle Trendfarben sortiert | Höhe: | 330 | Tiefe: | 180 | Herstellerprodukttyp: | Kugelschreiber Grip 2011 XB | Farbe: | Silber | silber | Herstellerproduktbezeichnung: | 20er Display | Breite: | 160 | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung des Inhalts des Displays: | aktuelle Trendfarben sortiert | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber GRIP 2011 XB | Material des Displays: | Kunststoff | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 20 | Ausführung der Sortimentszugabe: | Display, Topper, Testblock | Artikelbezeichnung: | 20er Display | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | aktuelle Trendfarben sortiert | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber GRIP 2011 XB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 127,60* | € 164,92* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 128,4342* | € 164,9542* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|