Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Basic, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Basic, schwarz
Kugelschreiber Basic, schwarz
Kugelschreiber Basic, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-143499
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     143499
EAN/GTIN:
     4005401434993
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber sind nach wie vor die beliebtesten und zuverlässigsten Schreibgeräte. Faber-Castell Kugelschreiber zeichnen sich durch ein weiches und wischfestes Schreibverhalten aus. In Kombination mit ergonomischen Formen und speziell entwickelten Griffzonen ermöglichen diese Stifte ein ermüdungsfreies und müheloses Schreiben.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Clips:
schwarz
Material des Clips:
Metall
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Basic
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard
dokumentenecht:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Basic
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.