Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic Kugelschreiber, M, Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basic Kugelschreiber, M, Blisterkarte
Basic Kugelschreiber, M, Blisterkarte
Basic Kugelschreiber, M, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-143498
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     143498
EAN/GTIN:
     4005401434986
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber sind nach wie vor die beliebtesten und zuverlässigsten Schreibgeräte. Faber-Castell Kugelschreiber zeichnen sich durch ein weiches und wischfestes Schreibverhalten aus. In Kombination mit ergonomischen Formen und speziell entwickelten Griffzonen ermöglichen diese Stifte ein ermüdungsfreies und müheloses Schreiben.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
silber
Strichstärke:
0,4
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Basic
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Produkttypbezeichnung:
Basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.