Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Plus Ball Kugelschreiberset, M, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Plus Ball Kugelschreiberset, M, 2-teilig
Grip Plus Ball Kugelschreiberset, M, 2-teilig
Grip Plus Ball Kugelschreiberset, M, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-140797
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140797
EAN/GTIN:
     4005401407973
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Grip Plus Ball BK. Kugelschreiber mit federnd gelagerten Mine; Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Geeignet für Schecks, Urkunden und Verträge. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Speziell: 140710; 140711, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: metallic-grün, Ausführung der Griffzone: Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff, schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Blisterkarte. 1 Stück GRIP PLUS Ball und 1 Stück Mine auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Clips:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Griffzone:
Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
metallic-grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber mit federnd gelagerten Mine; Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Geeignet für Schecks, Urkunden und Verträge
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP PLUS
Typbezeichnung der Mine:
Speziell: 140710; 140711
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.