Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Eraser Knetgummi, Trendfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art Eraser Knetgummi, Trendfarben
Art Eraser Knetgummi, Trendfarben
Art Eraser Knetgummi, Trendfarben
Art Eraser Knetgummi, Trendfarben
Art Eraser Knetgummi, Trendfarben
Art Eraser Knetgummi, Trendfarben
Art Eraser Knetgummi, Trendfarben
Art Eraser Knetgummi, Trendfarben
Artikel-Nr.:
     C1015-127196
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     127196
EAN/GTIN:
     9555684679642
Suchbegriffe:
Knet-Radiergummi
Knetgummiradierer
Knetradiergummi
Radier-Gummi
Knetradiergummi Trend BK 2019, Werkstoff: Knetgummi. Produktverwendung: Kohle, Pastell. reinigt Folie und Reinzeichnung,. Farbe: blau, hellblau, rosa. Größe (B x H x L): 40 mm x 10 mm, Länge: 35 mm. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
ART ERASER
Artikelbezeichnung:
Knetradierer
Produktverwendung:
Kohle, Pastell
Breite:
40
Länge:
35
Höhe:
10
Werkstoff:
Knetgummi
Beschreibung der Besonderheiten:
reinigt Folie und Reinzeichnung,
Farbe:
blau, hellblau, rosa
Produkttypbezeichnung:
ART ERASER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.