Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz soft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz soft
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz soft
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz soft
Artikel-Nr.:
     C1015-117403
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117403
EAN/GTIN:
     4005401174035
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kohlestift Pitt fettfrei schwarz soft. Zeichenkohle feinster Qualität in 3 Härtegraden. Holzfassung vorhanden, spitzbar. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 4, Bezeichnung der Härte: S. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
4
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kohlestift PITT
spitzbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
S
Durchmesser:
7
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Graphitstift
Farbe des Schaftes:
schwarz
Holzfassung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zeichenkohle feinster Qualität in 3 Härtegraden
Ausführung der Schaftform:
rund
Produkttypbezeichnung:
Kohlestift PITT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
122780
ab € 1,39*
Ähnlich
Faber-Castell
185100
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.