Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch, schwarz, kariert, DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, 194 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch, schwarz, kariert, DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, 194 Blatt
Notizbuch, schwarz, kariert, DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, 194 Blatt
Notizbuch, schwarz, kariert, DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, 194 Blatt
Notizbuch, schwarz, kariert, DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, 194 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1015-10065067
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     10065067
EAN/GTIN:
     4058411650679
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizbuch A6 schwarz
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Notizbuch
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Anzahl der Blätter:
194
Material des Einbandes:
Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Archivtasche, Archivsticker und Stifthalter
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
Farbe des Einbandes:
schwarz
Ausführung der Lineatur:
kariert
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
10-027-828
ab € 4,95*
Sonstiges
Faber-Castell
10244359
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.