Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelreinigungsspray, umweltfreundlich, Pumpspray, 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelreinigungsspray, umweltfreundlich, Pumpspray, 125 ml
Tafelreinigungsspray, umweltfreundlich, Pumpspray, 125 ml
Tafelreinigungsspray, umweltfreundlich, Pumpspray, 125 ml
Tafelreinigungsspray, umweltfreundlich, Pumpspray, 125 ml
Tafelreinigungsspray, umweltfreundlich, Pumpspray, 125 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1914
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1914
EAN/GTIN:
     4016946186063
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
FRANKEN Tafelreinigungsspray. Umweltfreundlich. Waschaktive, alkoholische Lösung. Schnelltrocknend. Pumpspray. Inhalt: 125 ml.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich.
schnelltrocknend:
Ja
Inhalt (Spray):
125
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Waschaktive, alkoholische Lösung
Ausführung des Behälters:
Pumpspray
nachfüllbar:
Nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 125 Milliliter (ab € 0,03016* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4831
ab € 1,61*
Ähnlich
Franken
Z1915
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.