Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 250 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Wabe, 190 x 165 mm Altpapier, 250 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZH 1719 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZH 1719 99
EAN/GTIN:
     4016946181396
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Wabe. Format: 190 x 165 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 250 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Wabe
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
100% Altpapier
Höhe:
165
Farbe:
sortiert
Breite:
190
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 290 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZ 1719 99
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.