Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Moderationskarte Rechteck, selbsthaftend, 105x95 mm,Altpapier,100 Stück,sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZE 1010 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZE 1010 99
EAN/GTIN:
     4016946711517
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Selbsthaftend. Format: 105 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Höhe:
95
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
elektrostatisch, selbsthaftend
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
100% Altpapier
Sonderform:
Rechteck
Breite:
105
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MTF801303
ab € 245,87*
Ähnlich
Franken
MTF801312
ab € 246,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.