| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-SK15SE Herst.-Nr.: SK15SE EAN/GTIN: 4016946702034 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Schaukasten ECO Outdoor Stahl. Für den Außenbereich. Für 15 x DIN A4. Wetter- und wasserfest durch integriertes Abdichtungsband. Mit magnetischr Rückwand. Mit abschließbarer Flügeltür aus Sicherheitsglas. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Für die Verwendung von Magneten und Markern. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Lieferung inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminium, 25 mm breit, mit Kunststoffecken. Material Tür: ESG-Sicherheitsglas. Sichtmaß: 1095 x 910 mm. Format Außen: 1175 x 990 x 45 mm. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Beschreibung der Besonderheiten: | Für 15 x DINA4. Mit Stahlrückwand. Für den Außenbereich. Wetter- und wasserfest durch Abdichtungsband. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit integriertem Sicherheitsschloß. Nutzbare Tiefe: 32 mm. Inklusive Montagematerial und 2 Schlüsseln. | magnethaftend: | Ja | Farbe des Rahmens: | silber | Schloss vorhanden: | Ja | Breite: | 117,5 | Typbezeichnung der Glasart: | ESG-Sicherheitsglas | Ausführung der Tür: | Flügeltüren | Höhe: | 99 | Material des Rahmens: | eloxiertes Aluminium | Tiefe: | 4,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, leitz magnetwand, magnet board, displayschaukasten aussen |
| | |
| |