Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 9, 14 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     505-5910970
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RG810970
EAN/GTIN:
     5019577190477
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 9. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 125 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
125
Typ des Binderückens:
34 Ringe
Werkstoff:
metall
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,08*
€ 24,88*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,72*
€ 26,45*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
RG810470
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.