Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kartentafel, 5 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kartentafel, 5 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 5 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 5 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 5 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 5 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 5 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
T-Kartentafel, 5 Träger, 35 Schlitze, Kunststoff, für T-Karten Gr. 2, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PV-SET2
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PV-SET2
EAN/GTIN:
     4016946210140
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
FRANKEN T-Kartentafel. 5 Träger, 35 Schlitze. Für T-Karten Größe 2. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 175 T-Karten. Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, je 100 T-Karten Größe 2 in weiß, gelb, rot, orange und hellgrün, 5 T-Kartenhalter für Größe 2. Material: Kunststoff. Format: 315 x 780 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Modularität:
5 Träger
Farbe des Rahmens:
grau
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
5 Täger, 35 Schlitze. Planer für Touren, Belegung oder als Projekt- oder Wochenplaner. Kapazität: 175 T-Karten.
Tafel magnethaftend:
Nein
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Material des Rahmens:
Kunststoff
Anzahl der Planungsfelder:
175
Breite der Tafel:
31,5
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montageset, 1 Satz Verbindungsprofile, je 100 T-Karten Größe 2 in weiß, gelb, rot, orange und hellgrün, 5 T-Kartenhalter für Größe 2
Höhe der Tafel:
78
Tafel beschreibbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,58*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.