Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Bürotrennwand
>
Trennwandabschlußsäule
>
Artikel
Stellwand-Säule mit Standardfuß, für Stellwandtafel ECO, 1600 mm, hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-EL-UES16
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
EL-UES16
EAN/GTIN:
4016946194013
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Metaplan-Wand
FRANKEN Stellwand-Säule mit Standardfuß. Für Stellwandtafel ECO. Material: Aluminium. Format: 500 mm tief, 1600 mm hoch. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Standfuß für Stellwand
Produkt-Typbezeichnung:
Standfuß für Stellwand
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Stellwandabschlußsäule
,
Trennwandabschlußsäule
,
moderationstafel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 79,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollenset für Standfuß Stellwandtafel ECO, Kunststoff, 2 Stück, schwarz
Franken
EL-UTR
€ 13,75*
Zubehör
Halterung für Stellwandsystem X-tra! Line VE=4 Sets
Franken
A1070/59
€ 80,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.