Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, schwarz
Filz-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, schwarz
Filz-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1800 x 900 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-PT330710
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PT330710
EAN/GTIN:
     4016946706162
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial (Spiegelaufhängung oder durch die Ecken mit Schrauben und Dübel). Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1800 x 900 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial (Spiegelaufhängung oder durch die Ecken mit Schrauben und Dübel).
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
90
beidseitig verwendbar:
Nein
Breite der Tafel:
180
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 4,01*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.