Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Filzpinnwand
>
Artikel
Filz-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-PT330203
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
PT330203
EAN/GTIN:
4016946706483
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Filz-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial (Spiegelaufhängung oder durch die Ecken mit Schrauben und Dübel). Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium, silber, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Höhe der Tafel:
60
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Einstichlöcher schließen sich immer wieder. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial (Spiegelaufhängung oder durch die Ecken mit Schrauben und Dübel).
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
90
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Montagematerial
Farbe:
blau
Masse (Gewicht):
1,2
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Landkarte
,
Landkarten-Tafel
,
Landkartentafel
,
Haftnotizbrett
,
Hafttafel
,
Memo-Board
,
Memo-Tafel
,
Memoboard
,
Memotafel
,
Notizbrett
,
Notiztafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
filztafel pinnwand
,
filz pinnwand
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 36,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
€ 11,50*
Zubehör
Abdeckkappe für Ecke von X-tra! LIne Tafeln
Franken
A1070/209
€ 1,8275*
Zubehör
Ecken für X-tra! Line Tafeln VE=4 Stück
Franken
A1070/16
€ 7,77*
Zubehör
Spiegelaufhängung für X-tra! Line Tafeln
Franken
A1070/17
€ 8,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.