Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,grau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,grau
Artikel-Nr.:
     C1011-MT804312
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT804312
EAN/GTIN:
     4016946716246
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit klappbaren Füßen, besonders platzsparend. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe der Rückseite:
grau
Masse (Gewicht):
12,6
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Breite der Tafel:
120
Höhe der Tafel:
150
Material der Rückseite:
Filz
Material der Vorderseite:
Filz
Gesamthöhe:
1900
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit klappbaren Füßen 600 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglic
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Farbe der Vorderseite:
grau
zusammenklappbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,95*
€ 446,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,79*
€ 417,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,36*
€ 357,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MT804303
ab € 294,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.