Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Moderationstafel PRO, Filz/Filz, klappbare Füße, Aluminium,1200x1500 mm,blau
Artikel-Nr.:
     C1011-MT804303
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT804303
EAN/GTIN:
     4016946716239
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit klappbaren Füßen, besonders platzsparend. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x 1500 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
zusammenklappbar:
Nein
Masse (Gewicht):
12,6
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglic
Höhe der Tafel:
150
Breite der Tafel:
120
Farbe der Rückseite:
blau
Farbe der Vorderseite:
blau
Material der Rückseite:
Filz
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Gesamthöhe:
1900
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit klappbaren Füßen 600 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,73*
€ 447,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,56*
€ 418,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 347,25*
€ 413,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
MT804312
ab € 293,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.