Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANM80210 Herst.-Nr.: M802 10 EAN/GTIN: 4016946052832 |
| |
|
| | |
| - Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
- Stärke: 1 mm
- Länge: 100cm
- Breite: 10mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 1 m | Breite: | 10 mm | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Form: | Band | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 1000 mm | Marke: | Franken | Rollenlänge: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband schwarz 10mm x 1m, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 10 x 1, Band, M802, Magnet, Magnet-Band, Signalband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 5,22* | € 7,82* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 5,13* | € 7,82* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,94* | € 8,18* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 6,09* | € 9,00* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 6,76* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 6,09* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|