Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 20 x 10000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 20 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 20 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 20 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 20 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 20 x 10000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-LS20
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LS20
EAN/GTIN:
     4016946063623
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberflächen. Format: 20 x 10000 mm. Stärke: 0,8 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,8
beschriftbar:
Ja
Breite:
20
Länge:
1000
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberfläche.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,206* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1665114
ab € 0,34*
Sonstiges
Franken
LS10
ab € 18,39*
Sonstiges
Franken
LS15
ab € 19,18*
Sonstiges
Franken
LS30
ab € 40,88*
Sonstiges
Franken
LS40
ab € 50,03*
Sonstiges
Franken
LS50
ab € 62,94*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.