Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, kork
Kork-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, kork
Kork-Notiztafel X-tra!Line, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-KT3409
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KT3409
EAN/GTIN:
     4016946710909
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Kork-Notiztafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Lieferung inklusive Montagematerial.
Farbe:
kork
Höhe der Tafel:
100
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 19 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.