Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Headset H3000 Bluetooth Over-Ear, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-785091000
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K83452WW
EAN/GTIN:
     0085896834526
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Kensington H3000 Bluetooth Over-Ear Headset. Das Kensington H3000 Bluetooth Headset bietet ein intensives und konzentriertes Erlebnis, kabellose Bewegungsfreiheit und hervorragende Klangtechnologie. Die Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff mit kühlendem Gel und wärmeableitendem Gewebe bieten ganztägigen Tragekomfort, die KI-gesteuerte Technologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen filtert störende Hintergrundgeräusche, LED-Anzeigen bestätigen den Status und reduzieren Unterbrechungen, die Musiksteuerung mit Anruferkennungstechnologie vereinfacht die Übergänge und der Mithörton sorgt für eine besseres Gesprächserlebnis. Dynamische 40-mm-Neodym-Treiber liefern ein überragendes Klangerlebnis für Gespräche und Musik. Der langlebige Akku mit Schnellladetechnologie sorgt dafür, dass das Headset funktioniert, während Sie es aufladen. Das H3000 ist Teil des professionellen Videokonferenzsystems von Kensington - das ein herausragendes Erlebnis bietet, damit Sie mehr Zeit für Ihre eigentliche Arbeit haben. Das Kensington H3000 Bluetooth Headset bietet ein ergonomisches Over-Ear-Design für ein intensives und konzentriertes Erlebnis, kabellose Bewegungsfreiheit, außergewöhnliche Klangtechnologie sowie Funktionen für eine erstklassige Produktivität. Kompatibel mit gängigen Konferenzanwendungen (Microsoft Teams, Zoom und mehr), Betriebssystemen (Windows, macOS und Chrome OS), Mobilgeräten (iOS und Android) und Sprachassistenten (Siri und Google Assistant). Mit Multi-Point-Bluetooth 5.2-Technologie zur Kopplung mit bis zu 8 Geräten (Verwendung von zwei Geräten gleichzeitig möglich). Bietet mehr als 60 Stunden Musikgenuss und mehr als 40 Stunden Gesprächszeit.* Die Schnellladetechnologie ermöglicht eine 8-stündige Nutzung nach nur 15 Minuten Ladezeit, so dass Sie Ihr Headset verwenden können, während es am Stromnetz angeschlossen ist, und bietet nach 90 Minuten einen vollen Akku - so können Sie den ganzen Tag über produktiv sein. *Bei ausgeschalteter Beleuchtung; die Akkulaufzeit variiert je nach Verwendung. Over-Ear-Design mit kühlenden Gel-Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff, die mit atmungsaktivem, wärmeübertragendem Stoff überzogen sind, verstellbarem Kunstleder-Kopfbügel, drehbarem Mikrofon (bis zu 270°), das auf der rechten oder linken Seite getragen werden kann, sowie Drehgelenken, mit denen sich die Ohrmuscheln um bis zu 90° drehen lassen, um einen bequemen und sicheren Sitz zu gewährleisten. Die passive Geräuschunterdrückung (PNC) ermöglicht es Ihnen, sich zu konzentrieren, indem Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden. Das praktische Mikrofon mit Flip-to-mute-Funktion ermöglicht eine schnelle Stummschaltung, und der integrierte Gehörschutz schützt Ihre Ohren vor Geräuschen über 100 dBA. Die KI-gesteuerte Mikrofontechnologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (ENC) unterdrückt bis zu 90 % der störenden Geräusche wie Tastaturklicks, Drucker und Stimmen in der Nähe, sodass andere Ihre Stimme deutlich hören können. Der Mithörton bestätigt, dass Sie gehört werden, und die Sprachführung bestätigt den Stummschaltstatus. Dynamische 40-mm-Neodym-Treiber liefern ein überragendes Klangerlebnis mit HD-Sprachunterstützung für Anrufe und Musik. Der schnelle Zugriff auf die Tasten für Lautstärke, Wiedergabe/Pause und Besetztzeichen hilft Ihnen, Ihre Produktivität zu maximieren. Die LED-Leuchten an beiden Hörmuscheln zeigen Ihren Status an, damit Sie sich konzentrieren können und Ihre Kollegen nicht gestört werden. Das H3000 wurde für vielbeschäftigte Berufstätige entwickelt und ermöglicht es Ihnen, sich bis zu 30 m* vom Schreibtisch zu entfernen. Enthält einen USB-C-auf-USB-A-Adapter, ein USB-C-Ladekabel und ein hochwertiges Hardcase zum Schutz des Headsets auf Reisen. * Ihr angeschlossenes Gerät muss sich in Sichtweite befinden. Die WLAN-Reichweite kann je nach Anwender und Computerbedingungen variieren. Gewicht: 0,311 kg. Format: 210 x 182 x 85 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Headset H300
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,06*
€ 111,21*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 87,93*
€ 111,25*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 88,99*
€ 111,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 88,98*
€ 112,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 112,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.