Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K75502DE
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75502DE
EAN/GTIN:
     5028252619561
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Kensington Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless DE. Mit der kompakten Dual Wireless Tastatur für mehrere Geräte können Sie Ihren Computer, Ihr Tablet oder Telefon gleichzeitig anschließen und zwischen den Geräten wechseln. Bis zu drei Endgeräte lassen sich über Bluetooth (3.0 oder 5.0) oder 2.4 GHz drahtlos mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung verbinden. Die glatten, reaktionsschnellen Scherentasten enthalten Multimedia-Hotkeys. Eine Anzeige macht Sie rechtzeitig auf einen niedrigen Batteriestand aufmerksam. Zwei AAA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Die Tastatur ist kompatibel mit Windows, MacOS, iOS und Chrome OS. Die Garantie beträgt 3 Jahre. Die optimale kompakte Tastatur für flexible Arbeitsplätze. Kompaktes Design. Optimal für engere Arbeitsbereiche oder unterwegs. Dual-Wireless-Funktion mit 128-Bit AES-Verschlüsselung. Bietet die Möglichkeit, flexibel zwischen Bluetooth (3.0 und 5.0) und 2.4GHz Wireless mit 128-Bit AES-Verschlüsselung, zu wählen. Anschließen von bis zu drei Geräten gleichzeitig. Wechseln Sie innerhalb von Sekunden vom Computer zum Tablet und Telefon. Kompatibilität. Geeignet für die Betriebssysteme Windows, Mac, iOS und Chrome. Scherentasten mit Multimedia-Hotkeys und Anzeige für niedrigen Batteriestand. Die Anzeige für niedrigen Batteriestand informiert Sie rechtzeitig über einen Batteriewechsel. Inklusive 2x AAA-Batterien und 3 Jahren Garantie. Dank der dreijährige Garantie sind Sie durch Kensington abgedeckt. Format: 288 x 22 x 125 mm. Gewicht: 0,33 kg. 3 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tastatur Kompakt Multi-Device Dual Wireless
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.