| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-K72339EU Herst.-Nr.: K72339EU EAN/GTIN: 0085896723394 |
| |
|
| | |
| Kensington Pro Fit Mobile Maus mit einziehbarem USB-Kabel. Mit 3 Tasten. 1000 DPI. Für Links- und Rechshänder. Kabellänge: 0,76 m. Optimiert für Komfort und Produktivität. Einziehbares USB-Kabel. Neuartiger, blauer, optischer Sensor für Tracking auf mehr Oberflächen als normale optische Sensoren (1000dpi). Klickbares Scrollrad ist optimal für die schnelle Navigation in Dokumenten. Gewölbte Seiten mit weichen, gummierten Griffflächen und konturierte Tasten sorgen für Komfort und Griffigkeit. Zuverlässiger Plug + Play-Betrieb durch USB-Anschluss. Robustes Design übersteht sogar Herunterfallen und verschüttete Flüssigkeiten. 76cm langes Kabel für zuverlässigen Betrieb ohne Batterien. Schickes Design in Schwarz mit blauem Firmenlogo - passend zu Pro Fit-Tastaturen. Kompatibel mit Windows XP, Windows Vista, Mac OS X. Format: 104 x 46 x 175 mm. Gewicht: 0,136 kg. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Pro Fit Mobile Maus mit einziehbarem Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Maus mit Trackball, PC Trackball, Trackball, Trackball (PC), Trackball PC, Trackball-Maus, kensington optical trackball, kensington mäuse, kensington maus kabelgebunden |
| | |
| |