Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform, Maus, schwarz,Polster:gelb,rot,blau,grün
Artikel-Nr.:
     C1011-K55787EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55787EU
EAN/GTIN:
     5028252352291
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Kensington Gel-Handgelenkauflage SmartFit Conform. Für kabellose und kabelgebundene Mäuse. Mit SmartFit-System: Abmessen, Anpassen und Überprüfen. Höhenverstellbar durch das SmartFit-Farbleitsystem für die persönliche Auswahl der richtigen Handgelenkauflage: 4 farblich codierte, austauschbare, ergonomische Gel-Polster sorgen für einen neutralen Winkel von Hand und Handgelenk. Das patentierte Design mindert den Druck und bringt das Handgelenk beim Navigieren mit der Maus in den richtigen Winkel. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie auch über lange Zeit hinweg schmerzfrei arbeiten und das Risiko von Überlastungssyndromen wie das Karpaltunnelsyndron gesenkt wird. Mit Antihaft-Unterseite für schonendes und angenehmes Gleiten von Handgelenkauflage und Hand. Abwischbar. Geeignet für Links- und Rechtshänder. Format: 140 x 95 x 170 mm. Gewicht: 0,298 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz. Gel-Polster: gelb, rot, blau, grün.
Weitere Informationen:
höhenverstellbar:
Ja
Breite:
140
Höhe:
95
Beschreibung der Besonderheiten:
Für kabellose und kabelgebundene Mäuse. Mit SmartFit-System.
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tiefe:
170
Ausführung des Füllmaterials:
Kunststoff
antistatisch vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.