Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Handgelenkauflage ErgoSoft, Standard-Tastatur, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Handgelenkauflage ErgoSoft, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage ErgoSoft, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage ErgoSoft, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage ErgoSoft, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage ErgoSoft, Standard-Tastatur, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K52799WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52799WW
EAN/GTIN:
     0085896527992
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Kensington Gel-Handgelenkauflage ErgoSoft. Für Standard-Tastatur. Für Tastaturen, die an der Vorderseite eine Höhe von 10-20 mm haben. Besonders weiche Oberfläche mit Gelpolster für komfortables Arbeiten. Von Ergonomieexperten geprüft für Gesundheit, Komfort und Schutz durch richtige Ausrichtung, spezifisch zugeschnittene Maße und einzigartige Formgebung. Designoptionen auf professionellem Niveau sorgen für funktionale, anspruchsvolle und unauffällige Eleganz. Rutschfeste Unterseite. Abwischbar. Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) mit Gelkissen. Format: 445 x 15 x 101 mm. Gewicht: 0,58 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
130
höhenverstellbar:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Füllmaterials:
Kunststoff
Breite:
575
Höhe:
14
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Für flache Standard-Tastaturen. Rutschfeste Unterseite. Abwischbar. Geeignet für Links- und Rechtshänder.
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.