Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K33477WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33477WW
EAN/GTIN:
     0085896334774
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Kensington Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F. Einfache Plug-and-Play-Lösung, die den Anschluss von USB-A- an USB-C-Geräte ohne Leistungseinbußen ermöglicht. Die einfache USB-C auf USB-A M/F-Konnektivität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen USB-A-Geräten und neueren USB-C-Geräten - ohne Verlust wichtiger Funktionen. Umfassende Kompatibilität funktioniert nahtlos mit einer Vielzahl von Geräten und Betriebssystemen (Lightning-basierte iPhones werden unterstützt, wenn ein Lightning-auf-USB-A-Kabel verwendet wird). Plug & Play-Installation ohne zusätzliche Stromquelle oder Treiber-Downloads. Superschnelle Datenübertragung unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s -10 Mal schneller als USB 2.0. Unterstützt bis zu 3A Schnellladung - bis zu 5V/3A Ladefähigkeit je nach Host-Gerät. Hochwertige Konstruktion mit halogenfreiem Material und haltbarem, metallisch gespritztem Anschluss. Gewicht: 0,01 kg. Format: 19 x 10 x 29 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Adapter CA1010 USB-C auf USB-A M/F
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.