Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154206980 Herst.-Nr.: ITSA4M/5 12 EAN/GTIN: 4016946187916 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line magnetisch. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PVC | dokumentenecht: | Ja | Papiereinlage vorhanden: | Ja | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | Rückseite | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Ausführung der Lochung: | ohne | Stärke: | 0,32 | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Lochrandverstärkung vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnetisch. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Magnetstreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite. | Farbe: | grau | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 12,81* | € 18,86* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,81* | € 18,87* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 12,50* | € 18,94* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 29,38* | € 40,26* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,95* | € 40,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,562* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|