Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANITSA4M512 Herst.-Nr.: ITSA4M/512 EAN/GTIN: 4016946187916 |
| |
|
| | |
| - Dokumentenhalter
- grauer Rand mit magnetischen Streifen, Verpackungseinheit = 5 Stück
- Hartfolie, 0,32 mm, matt, dokumentenecht
- Öffnung: Rückseite
- für Format: A4
- Größe (B x H): 230 mm x 317 mm
- Farbe: Durchsichtig
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | magnetisch | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.26 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Kunststoff | Produktbreite: | 23 cm | Produkthöhe: | 31.7 cm | Produktlänge: | 31.7 cm | Rahmenfarbe: | grau | Rahmenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen franken grau a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Aufhängebeutel, Aufhängetasche, Aushangbeutel, Aushangtasche, Halter, Informationsrahmen, Infotasche, ITSA4M, Sichtrahmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 12,45* | € 18,50* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,80* | € 18,87* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 12,52* | € 18,94* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 29,35* | € 41,46* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 31,63* | € 43,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,56* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|