Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 250 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-IB586040
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB586040
EAN/GTIN:
     0013465586040
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 250 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
216
Höhe:
303
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Stärke der Folie:
250
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,4287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,40*
€ 68,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,53*
€ 66,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,63*
€ 62,63
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 51,62*
€ 61,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,36*
€ 58,74
pro Satz
ab 16 Sätze
€ 49,08*
€ 58,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,98*
€ 55,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,73*
€ 49,66
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,72*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.