Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A5, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A5, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126026900
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB575037
EAN/GTIN:
     0013465575037
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A5. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 80 Micron. Format: 154 x 216 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
216
Verwendung für Papierformate:
A5
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Stärke der Folie:
125
Breite:
154
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,60*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,38*
€ 9,62*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,22*
€ 9,65*
3 Tage
28
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,67*
€ 10,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,51*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,72*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.