Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftstreifen ThermaBind, PVC, 50 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abheftstreifen ThermaBind, PVC, 50 Stück, weiß
Abheftstreifen ThermaBind, PVC, 50 Stück, weiß
Abheftstreifen ThermaBind, PVC, 50 Stück, weiß
Abheftstreifen ThermaBind, PVC, 50 Stück, weiß
Abheftstreifen ThermaBind, PVC, 50 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB412356
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB412356
EAN/GTIN:
     0013465412356
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindemappen Heftstreifen
bindemappen
GBC Abheftstreifen ThermaBind. Für das Abheften von gebundenen Dolumenten in einem Ordner oder Ringbuch. Material: PVC-Folie. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
1
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
21 Stanzlöcher, US-Teilung, ThermaBind
max. Durchmesser des Binderückens:
1
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,62*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.