Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-152042880
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20 12
EAN/GTIN:
     4016946051910
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet 38 mm durchmesser grau
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 300 g. Durchmesser: 24 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Farbe:
grau
Tragfähigkeit:
300
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
450
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0754*
€ 0,1401*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,08078*
€ 0,15582*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,08892*
€ 0,17066*
1 Tag
270
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1385*
€ 0,2565*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0873*
€ 0,2782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664501
ab € 1,75*
Ähnlich
Maul
6162484
ab € 0,82*
Ähnlich
Soennecken
4805
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.