Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029279010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2012
EAN/GTIN:
     4016946051910
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet 38 mm durchmesser grau
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 24 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: grau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
Ø 24 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
300 g
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5160
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0748*
€ 0,1399*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,08078*
€ 0,15562*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,08832*
€ 0,17046*
Lager 690
270
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1385*
€ 0,2565*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0874*
€ 0,2778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664501
ab € 1,75*
Ähnlich
Maul
6162484
ab € 0,82*
Ähnlich
Soennecken
4805
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.