Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Stellwandtafel ECO Kork/Kork, Aluminiumrahmen, 1200 x 300 mm, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-EL-UTK30
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     EL-UTK30
EAN/GTIN:
     4016946193894
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Stellwandtafel ECO. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. Die Tafeln sind beliebig erweiterbar. Aufstellung in nahezu jedem Winkel möglich. Robuste Verarbeitung auch für den Dauereinsatz in Lager- und Produktionsbereichen möglich. Ideal für den Einsatz bei Messepräsentationen, Austellungen, Empfangsbereichen, Kongressen oder sonstigen Veranstaltungen. Auch als Raumteiler sowie als Präsentationswand oder Hygieneschutz geeignet. Verkettung möglich, Säulen bitte separat bestellen. Lieferumfang: 1 Set Befestigungsadapter. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 300 mm. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
Kork
Gesamthöhe:
120
Material der Rückseite:
Kork
Masse (Gewicht):
2,3
Farbe der Rückseite:
kork
Werkstoff:
Kork/Aluminium
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Breite der Tafel:
30
Farbe der Vorderseite:
kork
Höhe der Tafel:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Kork/Kork. Beliebig erweiterbar. Robuste Verarbeitung. Verkettung möglich. Säulen bitte separat bestellen. Inkl. 1 Set Befestigungsadapter.
Ausführung des Fußes:
Säulen bitte separat bestellen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 13,03*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 54,95*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,19*
Zubehör
Franken
A1070/59
ab € 55,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.