Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     107-538306
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040010
EAN/GTIN:
     8019152803317
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LeatherGrain. In edler Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Farbe der Innenansicht:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,70*
€ 14,27*
1 Tag
333
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 14,48*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,76*
€ 27,36*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE040030
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,65*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.