Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelrot
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelrot
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelrot
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelrot
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, dunkelrot
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_CE040030
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040030
EAN/GTIN:
     8019152803331
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LeatherGrain. In edler Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: dunkelrot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
dunkelrot
Flächenmasse des Papiers:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Farbe:
dunkelrot
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,21*
€ 15,08*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 15,42*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,48*
€ 15,43*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 25,80*
€ 40,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,83*
Zubehör
GBC
CE040010
ab € 20,82*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.