Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 32 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 32 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 32 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 32 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 32 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 32 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 32 mm, silber
Wechselrahmen, DIN A2, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 32 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS0801
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0801
EAN/GTIN:
     4016946188487
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen. Für DIN A2. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 32 mm. Format: 450 x 624 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Nein
Höhe:
62,4
Farbe des Rahmens:
silber
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 32mm
Farbe:
silber
Tiefe:
1,2
Breite:
45
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A2. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/24-2
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.