Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken ColourCoil, 20 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plastikbinderücken ColourCoil, 20 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 20 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 20 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 20 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 20 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-A9666011
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9666011
EAN/GTIN:
     0033816044777
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Plastikbinderücken ColourCoil. Für die Drahtbindung. 4:1 Teilung. Rückenbreite: 20 mm. Kapazität: 160 Blatt. Material: Plastik. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
4:1 Teilung
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
weiß
max. Durchmesser des Binderückens:
20
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,20*
€ 87,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,82*
€ 86,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,17*
€ 82,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,72*
€ 74,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,78*
€ 72,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,54*
€ 61,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.