Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken ColourCoil, 14 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plastikbinderücken ColourCoil, 14 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 14 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 14 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 14 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 14 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-A9665945
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9665945
EAN/GTIN:
     0033816044456
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Plastikbinderücken ColourCoil. Für die Drahtbindung. 4:1 Teilung. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 110 Blatt. Material: Plastik. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
14
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
110
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
4:1 Teilung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,16*
€ 41,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,16*
€ 39,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,05*
€ 34,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.