Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Contacta-Notes, 50x40 mm, 100 Blatt, 3 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotiz Contacta-Notes, 50x40 mm, 100 Blatt, 3 Stück, gelb
Haftnotiz Contacta-Notes, 50x40 mm, 100 Blatt, 3 Stück, gelb
Haftnotiz Contacta-Notes, 50x40 mm, 100 Blatt, 3 Stück, gelb
Haftnotiz Contacta-Notes, 50x40 mm, 100 Blatt, 3 Stück, gelb
Haftnotiz Contacta-Notes, 50x40 mm, 100 Blatt, 3 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-83012
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     83012
EAN/GTIN:
     5411313830126
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Esselte Haftnotizen Contacta-Notes. Die Haftnotizen kleben durch leichtes Andrücken immer wieder auf Papier und allen glatten Flächen. Sie lassen sich rückstandsfrei entfernen, ohne Unterlagen zu beschädigen. Block mit 100 Blatt. Format: 50 x 40 mm. Inhalt: 3 Blöcke. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
100
Breite:
50
Farbe:
gelb
Ausführung des Papiertyps:
100
Flächenmasse des Papiers:
75
Höhe:
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0096* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.