Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5, Mikro-Partikelschnitt, 4 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80940000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80940000
EAN/GTIN:
     4002432127191
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz Aktenvernichter IQ Protect Premium 4M P5. Elektrischer Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug für Home Office oder kleine Büros mit 1-2 Benutzern. Mit Touch Control. Mit Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Eine LED-Anzeige signalisiert, wenn der Aktenvernichter zum Abkühlen anhalten muss. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Dauerbetrieb: 10 Minuten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 4 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 5 Blatt (70 g/qm) bis zu 2000 Papierschnipsel. Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 14 Liter / 150 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 4,8 kg. Format: 204 x 355 x 351 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
weiß
Netzspannung:
230
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Tiefe:
351
Rauminhalt für Schnittgut:
14
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
355
Beschreibung der Besonderheiten:
Touch Control. Anti-Papierstau-Technologie. Autoreverse. Auto Start/Stop. Dauerbetrieb 10 Minuten. Sehr leise. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Schnittgeschwindigkeit:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Breite:
204
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Masse (Gewicht):
4,8
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
300
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
80340000
ab € 64,16*
Ähnlich
Leitz
80930000
ab € 108,49*
Ähnlich
Leitz
80950000
ab € 153,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.