Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 17,5 mm, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 17,5 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 17,5 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 17,5 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 17,5 mm, 10 Stück, schwarz
Bindemappe impressBIND, Hard Cover, A4, 17,5 mm, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-125250590
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73940095
EAN/GTIN:
     4002432373550
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz Bindemappe impressBIND Hard Cover. Hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik, für A4. Rückenbreite: 17,5 mm, 141-175 Blatt (80g/qm). Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe der Innenansicht:
Weiß
Werkstoff:
Karton mit Leinenüberzug
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke des Deckels:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
30
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,864*
€ 6,534*
9 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 6,582*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,861*
€ 6,679*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,896*
€ 6,716*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,534*
€ 7,77546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,354*
€ 7,56126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,984*
€ 7,12096
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,864*
€ 5,78816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73950035
ab € 37,20*
Zubehör
Leitz
73950095
ab € 37,20*
Zubehör
Leitz
73960035
ab € 37,17*
Zubehör
Leitz
73960095
ab € 37,08*
Zubehör
Leitz
73970035
ab € 37,34*
Zubehör
Leitz
73970095
ab € 37,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.