Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchbindemappe impressBind Hard Cover 17,5mm schwarz VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 17,5mm schwarz VE=10 Stück
Buchbindemappe impressBind Hard Cover 17,5mm schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT73940095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73940095
EAN/GTIN:
     4002432373550
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Buchbindemappe impressBind Hard Cover
  • hochwertiges, stabiles Cover mit Leinenüberzug, edle Optik
  • für A4
  • Rückenbreite: 17,5 mm, 141-175 Blatt (80g/qm)
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2.73 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Materialstruktur:
Leinen
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, leitz bindemappe schwarz, binde mappen, leitz bindemappen, 7394, Buchbindemappe
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
pro Packung
€ 4,50*
ab € 37,03*
€ 49,95*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,96*
€ 50,76*
3 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 47,73*
€ 64,12*
Lager 467
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 47,86*
€ 64,17*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 49,23*
€ 67,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,17*
€ 76,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,45*
€ 60,04
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 50,44*
€ 60,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 4,786* pro Packung)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
73950035
ab € 37,15*
Zubehör
Leitz
73950095
ab € 37,04*
Zubehör
Leitz
73960035
ab € 37,20*
Zubehör
Leitz
73960095
ab € 37,40*
Zubehör
Leitz
73970035
ab € 37,32*
Zubehör
Leitz
73970095
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.