| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-70170001 Herst.-Nr.: 70170001 EAN/GTIN: 4002432104994 |
| |
|
| | |
| Leitz Etikettenkassette Icon, vorgestanzte Etiketten, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier. Format: 88 x 28mm. Anzahl: 690 Etiketten. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier, Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar | Breite des Etiketts: | 88 | wieder ablösbar: | Nein | Verwendung für Gerätetyp: | Leitz Printer Icon System | Beschreibung der Besonderheiten: | 690 vorgestanzte Etiketten, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck | Höhe des Etiketts: | 28 | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Leitz Icon |
Kompatible Geräte: | | Leitz: | Icon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, adressaufkleber |
| | |
| |