Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-305196023 Herst.-Nr.: 66091000 EAN/GTIN: 4002432313945 |
| |
|
| | |
| Leitz Orgacolor® Ziffernsignal 9, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003) aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 500 Stück auf Trägerband-Rolle. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Orgacolor Registratursystem | Breite: | 30 | Anzahl der Schilder: | 500 | Höhe: | 23 | Werkstoff: | Kunstdruckpapier | wieder ablösbar: | Nein | Farbe: | schwarz | Text des Aufdruckes: | Ziffernsignale 9 mit Strichcode | Beschreibung der Besonderheiten: | Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003, auf Trägerband-Streifen | selbstklebend: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Ziffern-Signale, Ziffernsignal, ziffernsignale leitz, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 22,32* | € 30,39* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 24,36* | € 33,08* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 24,14* | € 34,09* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 25,18* | € 34,09* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 24,76* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04464* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|